Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UFB 1.5T0.5M Palettenwaage - 1500kg/500g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern UFB 1.5T0.5M Palettenwaage - 1500kg/500g - Geeicht
Kern UFB 1.5T0.5M Palettenwaage - 1500kg/500g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-ME7224
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UFB 1.5T0.5M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage kern sohn
palettenwaage

Kern UFB 1.5T0.5M Palettenwaage
Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Eichzulassung (M)

Variante: + Eichung ab Werk

- Wägebereich:1500 kg.

- Ablesbarkeit: 500 g.

- Eichwert: 500 g.

- Mindestlast:10 kg.

- Wägefläche:1190 x 840mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern UFB Serie.

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

Lastaufnahme: Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.

2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.

Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware.

Zählsystem: Über die Datenschnittstelle kann eine Zählwaage angeschlossen werden, wodurch ein hochlastiges Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen entsteht.

Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.

Dieser Artikel wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung Eichung um 1 - 2 Tage verlängern.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.151,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,68*
€ 1.619,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.343,68*
€ 1.598,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.330,25*
€ 1.583,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.271,67*
€ 1.513,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.189,16*
€ 1.415,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.163,31*
€ 1.384,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.151,98*
€ 1.370,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.