Palettenwaage UFB, Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme IP67. Dank kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten zum Beispiel Produktion, Lager, Versand etc. Produktbeschr...
Palettenwaage, eichfähig, mit Staub- und Spritzwasserschutz, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g. Mobile Palettenwaage mit Eichzulassung. Hohe Mobilität Dank Akku-Betrieb (Akku nicht im Lie...
Kern Palettenwaage UIB 1.5T-4 Wägebereich 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Ba...
Kern Palettenwaage UIB 3T-3 Wägebereich 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Bat...
mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch...
Kern Palettenwaage UIB 600K-1 Wägebereich 600 kg, Ablesbarkeit 200 g KERN® UIB Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und top Preis-Leistungs-Verhältnis. hohe Mobilität: Dank Bat...
mit Eichzulassung, inkl. Anzeigegerät Hohe Mobilität dank Akku-Betrieb. Mit stabilem Haltegriff für einen einfachen Transport. Dynamisches Wiegen per Tastendruck. Edelstahl, extrem biegesteif durch...
Akku für Plattformwaage Typ IOC • Betriebsdauer bis zu 26 Stunden mit Hinterleuchtung • Ladezeit ca. 3 Stunden • Auch geeignet für Plattformwaage Typ IFB und Palettenwaage Typ UIB
Kern UFB 600K200M Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Eichzulassung (M) Variante: + Eichung ab Werk - Wägebereich: 600 kg. - Ablesbarkeit: 200 g. - Eichwert: 200 g. - Mind...
in U-Form · hohe Mobilität durch 2 Rollen und Handgriffe · 4 Wägezellen aus Aluminium, silikonbeschichtet · Lastaufnahme Stahl pulverbeschichtet, IP 67 Staub- und Spritwassergeschützt · Arbeitsschu...
Kern UFC600K-1M Palettenwaage Palettenwaage mit Stahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstah-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung (M) - Wägebereich:600 kg. - Ablesbarkeit: 200 g. - Eichwert: 200 g. - ...
in U-Form · hohe Mobilität durch 2 Rollen und Handgriffe · 4 Wägezellen aus Aluminium, silikonbeschichtet · Lastaufnahme Stahl pulverbeschichtet, IP 67 Staub- und Spritwassergeschützt · Arbeitsschu...