Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CPB 30K0.5N Zählwaage - 30Kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CPB 30K0.5N Zählwaage - 30Kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Kern CPB 30K0.5N Zählwaage - 30Kg/0,5g + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern
Artikel-Nr.:
     7303-MDA003316
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CPB 30K0.5N + DAkkS + GAB-A04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage ablesbarkeit: 0,5 g
zählwaage
kern & sohn zählwaage

Kern CPB 30K0.5N Zählwaage + DAkkS Kalibrierschein + Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern

Preisgünstiges Profimodell!

+ DAkkS Kalibrierschein

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert.
Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll.
Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1-2 Tage verlängern.

+ Zubehörartikel GAB-A04 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel GAB-A04 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

- Wägebereich: 30 kg.

- Ablesbarkeit: 0,5 g.

- Kleinstes Teilegewicht (Normal) g/Stk: 5 g.

- Wägefläche: 29,5 x 22,5cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


Zählwaage Kern CPB.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Über Tastenblock programmierbar:

- gewünschte Referenzstückzahl

- bekanntes Referenzgewicht

Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtgewicht.

Zählsummenspeicher: zum Aufsummieren von gleichen Zählteilen in Gesamtstück und Gesamtgewicht.

Akustisches Fill-to-target: Zielstückzahl bzw. Zielgewicht programmierbar, z. B. für Checkweighing.

Bei Erreichen des Zielwertes ertönt ein Signal.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, dieses kann gespeichert werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,87*
€ 477,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 388,53*
€ 462,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 384,65*
€ 457,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,93*
€ 380,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 312,97*
€ 372,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,92*
€ 360,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.