Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern UFN 600K200IPM Palettenwaage - 600kg/200g - Edelstahl + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern UFN 600K200IPM Palettenwaage - 600kg/200g - Edelstahl + DAkkS Kalibrierschein
Kern UFN 600K200IPM Palettenwaage - 600kg/200g - Edelstahl + DAkkS Kalibrierschein
Kern UFN 600K200IPM Palettenwaage - 600kg/200g - Edelstahl + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD6705
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     UFN 600K200IPM + DAkkS Kalibrierschein
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Palettenwaage
palettenwaage kern sohn
palettenwaage

Kern UFN600K200IPM Palettenwaage
Palettenwaage mit Edelstahl-Lastaufnahme (IP67) und Edelstahl-Auswertegerät (IP65), mit Eichzulassung (M)

Variante: Ohne Eichung

+ DAkkS Kalibrierschein

- Wägebereich:600 kg.

- Ablesbarkeit: 200 g.

- Eichwert: 200 g.

- Mindestlast:4 kg.

- Wägefläche:1180 x 840mm.

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kern UFN Serie.

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter, flacher Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand etc.)

Lastaufnahme: komplett aus Edelstahl, extrem biegesteif durch hohe Materialstärke, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen.

Unterstützt Sie in Ihrem HACCP-konformen Qualitätssystem.

Geeignet für die erhöhten hygienischen Anforderungen in der Nahrungsmittel-Industrie.

2 Rollen und Haltegriff zum bequemen Transport der Waage.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Ein optisches und akustisches Signal unterstützt die schnelle Kontrolle von Palettenware.

Summieren von Gewichtswerten.

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.

Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Dieser Artikel wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um 1 - 2 Tage verlängern.

Weitere Suchbegriffe: Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.580,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.842,17*
€ 2.192,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.819,47*
€ 2.165,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.801,28*
€ 2.143,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.726,79*
€ 2.054,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.619,30*
€ 1.926,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.584,10*
€ 1.885,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.580,83*
€ 1.881,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.