Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65 + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65 + DAkkS Kalibrierschein
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65 + DAkkS Kalibrierschein
Kern EOC 100K-2L Paketwaage IP65 + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD4364
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOC 100K-2L + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage 150 kg / 20 g
paketwaage

Kern EOC 100K-2L Plattformwaage

Allround-Paketwaage mit praktischem Flip/Flop-Auswertegerät für optimale Bedienbarkeit.

+ DAkkS Kalibrierschein



- Wägebereich:60/150 kg.

- Ablesbarkeit: 20/50 g.

- Kleinstes Teilgewicht g/Stk.: 50 g.

-Wägefläche:50 x 40 cm.

- Wägeplatte: Edelstahl


Plattformwaage EOC

Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb (optional), kompakter, flacher Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten.

Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.

Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.

Prozentbestimmung: ermöglicht das Einwägen auf einen vorgegebenen Wert (100 %) und das Feststellen von Abweichungen von diesem Sollwert.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren.

Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.

Wiegen statt Zählen! Die einfache Handhabung der Zählfunktion ermöglicht ein schnelles Erfassen von großen Stückzahlen kleiner Teile – das spart Zeit und Kosten!

Praktisches Flip/Flop-Auswertegerät:

vielseitig positionierbar z. B. freistehend oder an die Wand geschraubt (optional).

Durch drehen der oberen Gehäuseschale kann der Winkel des Displays sowie die Ausleitung der Kabel bestimmt werden.

(Factory Option im Werk gegen Aufpreis, siehe Zubehör).


Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu der Waage einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.



Weitere Suchbegriffe: kern sohn paketwaage, Präzisionswaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 410,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,11*
€ 633,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,65*
€ 608,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 506,54*
€ 602,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,60*
€ 554,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 433,63*
€ 516,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 424,21*
€ 504,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,93*
€ 489,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.