Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 60K20 Paketwaage - 60kg/20g + DAkkS Kalibrierschein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOB 60K20 Paketwaage - 60kg/20g + DAkkS Kalibrierschein
Kern EOB 60K20 Paketwaage - 60kg/20g + DAkkS Kalibrierschein
Artikel-Nr.:
     7303-MD2085
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 60K20 + DAkkS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
paketwaage 150 kg / 20 g
paketwaage

Kern EOB60K20 Plattformwaage + DAkkS Kalibrierschein.

Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit:20 g.

- Linearität:40 g.

- Wägefläche: 31,0 x 30,0 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge Anzeigerät:2,2 m.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Plattformwaage EOB.
Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig.
Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.


Diese Waage wird mit der Zusatzleistung DAkkS Kalibrierschein ausgeliefert. Sie erhalten zu dem Artikel einen DAkkS Kalibrierschein und das entsprechende DAkkS Prüfprotokoll. Der Versand kann sich aufgrund der durchzuführenden Serviceleistung DAkkS Kalibrierung um einen Tag verlängern.


Weitere Suchbegriffe: kern sohn paketwaage, Plattformwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 250,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 334,77*
€ 398,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,67*
€ 387,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,42*
€ 383,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,21*
€ 344,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,45*
€ 319,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 262,62*
€ 312,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,31*
€ 297,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.