Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PCB 300-3-2023e Präzisionswaage - 360g/0,001g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PCB 300-3-2023e Präzisionswaage - 360g/0,001g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Kern PCB 300-3-2023e Präzisionswaage - 360g/0,001g + Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Artikel-Nr.:
     7303-MAK111936
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PCB 300-3-2023e + YKR-01 + KUP-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Präzisionswaage
Adapter RS232
RS232 Adapter
präzisionswaage 0.001 g

Kern PCB 300-3-2023e Präzisionswaage+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern + KUP-01 Adapter RS-232
Der Standard im Labor, ideal für die vielfältigen Möglichkeiten von Industrie 4.0 Anwendungen.

- Neues Modell von 2023 mit Facelift und KUP - Schnittstelle -

+ Zubehörartikel YKR-01 Akku intern.
Diese Waage wird mit dem Zubehörartikel YKR-01 (Akku intern) ausgeliefert.
Arbeitsdauer Akku bis zu 30h (variiert je nach Waagenmodell)

+ Zubehörartikel KUP-01 Adapter RS-232
Dieser Artikel wird mit dem Zubehörartikel KUP-01 ausgeliefert.
KUP-01. Schnittstellenadapter RS-232. RS-232 Schnittstellekabel KUP-01


-Wägebereich: 360g

- Ablesbarkeit: 0,001 g

- Linearität: 0,005 g

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 0,02 g

- Wägefläche (d): 8,2 cm

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit: 3 s

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Kompatibel zu schulspezifischen Softwarelösungen wie z. B. Vernier® oder LabQuest® Dank des KERN School Protocol können im Rahmen von technischen Experimenten über die USB-Datenschnittstelle Wiegedaten zur Auswertung und Visualisierung an einen PC, Laptop etc. übertragen werden

Industrie 4.0: Der integrierte KERN Universal Port (KUP) erlaubt den Anschluss externer KUP Schnittstellenadapter, wie z. B. RS-232, USB, Bluetooth, WLAN oder Ethernet.
Der herausragende Vorteil hierbei ist, dass die KUP Schnittstellenadapter lediglich aufgesteckt werden, d. h. das Nachrüsten von Schnittstellen ist komfortabel ohne Öffnen des Waagengehäuses oder komplizierten Einbau möglich. Die Schnittstellenadapter ermöglichen ein bequemes Übertragen der Wägedaten an Netzwerke, PC, Smartphones, Tablets, Laptops, Drucker etc. Darüber hinaus können auch Steuerbefehle und Dateneinga­ben über die angeschlossenen Geräte an die Waage gesendet werden.
Tipp: mit der Extension-Box KERN YKUP-13 können an der Waage bis zu drei KUP-Schnittstellenadapter parallel betrieben werden.

KERN Communication Protocol (KCP): Das KCP erlaubt die Abfrage und Fernsteuerung der Waage über externe Steuerungsgeräte oder Computer

Einheitliche, vereinfachte Bedienphilosophie.

PRE-TARE-Funktion für manuellen Vorabzug eines bekannten Behältergewichts, nützlich bei Füllmengenkontrollen.

Mit der Rezepturfunktion lassen sich verschiedene Bestandteile einer Mischung zuwiegen. Zur Kontrolle kann das Gesamtgewicht aller Bestandteile aufgerufen werden.

Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): ein optisches und akustisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren oder Sortieren

Frei programmierbare Wägeeinheit, z. B. Anzeige direkt in Fadenlänge g/m, Papiergewicht g/m2, o. ä.

Ein spezielles Anti-Schock System zwischen Wägeplatte und Wägezelle vermindert Vibrationen während des Wiegens und sorgt so für schnellere und sichere Wägeergebnisse.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Individuelle Kopfdaten: mittels der kostenlosen Software KERN SHM-01 können bei den Druckern KERN 911-013, YKN-01, YKB-01N, YKE-01 und YKC-01 (in Verbindung mit YKI-02) 4 Kopfzeilen auf dem Ausdruck festgelegt werden.

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 308,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 405,63*
€ 482,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,08*
€ 476,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 396,08*
€ 471,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,39*
€ 433,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 339,48*
€ 403,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 332,10*
€ 395,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,61*
€ 367,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.