Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g
Ohaus Analysewaage Adventurer Precision AX1502/E - 1520g/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M7654
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30127967
EAN/GTIN:
     6971629531746
Suchbegriffe:
Analysenwaage
Analysewaage
Präzisionswaage
Zählwaage

Ohaus Analysewaage Adventurer PrecisionAX1502/E

Intuitive Waagen für vielfältige Anforderungen.

Externe Justierung

Höchstlast:1520 g.

Ablesbarkeit:0,01 g.

Wiederholbarkeit (Std. Abw.) (g):0.01 g.

Linearität (g):±0.02 g.

Wägeeinheiten:Gramm, Milligramm, Kilogramm, Mesghal, Momme, Newton, Pennyweight, Baht, Karat, Grain, Pfund, Hongkong Tael, Singapur-Tael, Taiwan-Tael, Tical, Tola, Troy-Unze, Unze, freie Wägeeinheit (1)

Anwendungen:Wägen, Stückzählen, Prozentwägen, Kontrollwägen, Dynamisches Wägen, Rezeptur, Dichtebestimmung, Summieren, Display Hold.

Stabilisierungszeit:≤1.5 Sekunden.

Kommunikation: RS232, USB-Gerät, USB Host.

Stromversorgung:Netzadapter Eingang: 100-240 VAC 0.3A 50-60 Hz Netzadapter Ausgang: 12 VDC 0.84A.

Betriebstemperaturbereich:10°C bis 30°C.

Plattformgröße:175 × 195 mm.

Abmessungen Waage:354 × 100 × 230 mm.

Wir haben das optimale Gleichgewicht zwischen innovativen Funktionen und funktionellen, unkomplizierten Wägeanwendungen gefunden. Die Adventurer von OHAUS bringt alle erforderlichen Anwendungen mit, die für Routinewägungen und Gewichtsmessungen benötigt werden. Mit ihrem farbigen Touchscreen, GLP-/GMP-Konformität, zwei USB-Anschlüssen und vielen weiteren Merkmalen ist die Adventurer ganz klar die am besten ausgestattete Waage ihrer Klasse.

Einzigartige Aussatattung:

• Die Waagen der Serie Adventurer verfügen über einen farbigen Touchscreen, eine Benutzeroberfläche mit Symbolen und ein ergonomisches Design zur einfachen Konfiguration und Bedienung.

• Funktionen wie spezielle Wägemodi, mehrere Anschlussmöglichkeiten und AutoCal™ bieten Vielseitigkeit und Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen.

• Eine robuste Konstruktion, große Wägeplattform, ein platzsparend konstruierter Windschutz und eine komplette Arbeitsschutzabdeckung ermöglichen den Einsatz im Labor-, Bildungs und Industriebereich.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.067,28*
€ 1.266,43*
Frei Haus
ab € 1.052,66*
€ 1.378,36*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.179,90*
€ 1.387,38*
Frei Haus
ab € 1.442,03*
€ 1.529,89*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,43*
€ 1.507,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.254,33*
€ 1.492,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.241,79*
€ 1.477,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.187,45*
€ 1.413,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.108,91*
€ 1.319,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.084,80*
€ 1.290,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.067,28*
€ 1.270,06
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.067,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.