Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Ohaus Kompaktwaage FD15 - 15kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M7509
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     71170445
EAN/GTIN:
     6971629538400
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage bis 6,0 kg

Ohaus Kompaktwaage FD15
Die OHAUS FD Portionierungswaage—schnell, strapazierfähig und hygenisch, ideal für den Einsatz im Nahrungsmittelbereich.
Höchstlast:15 kg. •Ablesbarkeit:2 g. •Wägeeinheiten:lb, Dezimal-Unzen, 3/4, 1/2 und 1/4 Fraktional-Unzen, Gramm, Kilogramm, Kombinationsanzeige lb:oz (Dezimal- oder Fraktional-Unzen)
•Anwendungen:Wägen, Kontrollwägung, prozentuales Wägen
•Tarierbereich:subtraktiv, gesamter Wägebereich.
•Stabilisierungszeit:< 2 Sekunden. •Stromversorgung:9 VDC 0,5A WS-Wandadapter100-120 V WS, 50/60 Hz.
•Batteriekapazität:Interne, wiederaufladbare, mit 120 Stunden Dauergebrauch.
•Konstruktion:Edelstahlplattform, Aluminium-Druckguss-Gehäuse
•Sichere Überlastfähigkeit:150% der Kapazität. •Schnittstellen: RS232 eingebaut, optional 2. Plattform, 2.RS232, USB, Ethernet(siehe Zubehör)
•Betriebstemperaturbereich:-10 °C bis 40 °C, 10 bis 80% relative Feuchte, nicht kondensierend.
•Display:Stabilität, Nullmittelpunkt, Tara- oder Nettogewicht, Batteriestatus, Kontrollwägemodus, 19 mm hoch 5 Stellen, 7 Segment hinterleuchtetes blaues LCD-Dsiplay.
•LED-Anzeigen für das Kontrollwägen:3 LEDs (gelb, grün, rot) mit konfigurierbarem akustischem Signal.
•Abmessung Wägeplatte:209 × 209 mm.

•Abmessungen Waage:300 × 223 × 71 mm.

Die FD ist eine kompakte multifunktionelle Portionierungswaage, speziell für Anwendungen im Nahrungsmittelbereich. Ideal für den Einsatz in Umgebungen, wo es auf Hygiene und gesteigerte Produktion ankommt. Die FD-Waagen sind leicht zu reinigen. Ob im Restaurant, Bäckerei, Lebensmittelindustrie oder anderen Bereichen, die FD-Waagen sind einfach und flexibel einsetzbar und garantieren lange Haltbarkeit in einem ökonomischen Design.

Zu den Standardmerkmalen gehören:

• Edelstahlausführung

•Hochauflösungswägezellen mit Auflösungen von bis zu 30.000d

•Kontrollwiegemodus mit dreifarbiger LED-Anzeige und akustischem Alarm

•Grosses, hinterleuchtetes LCD-Display

• Stabile Gewichtsanzeige innerhalb von 2 Sekunden

•Verschiedene Wägeeinheiten, u.a. prozentuales Wägen, lb, oz, kg, g, und lb:oz

•Intern wiederaufladbarer Akku oder Netzbetrieb

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 453,86*
€ 582,31*
Frei Haus
ab € 596,26*
€ 678,72*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,31*
€ 692,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 558,56*
€ 664,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 552,98*
€ 658,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,66*
€ 610,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,98*
€ 568,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 467,58*
€ 556,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,86*
€ 540,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.