Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktwaage, FD15, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 2g, Kapazität 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-71170445
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     71170445
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage bis 6,0 kg
Die komplett aus Edelstahl bestehende FD ist NSF-zugelassen und unterstützt HACCP-zertifizierte Systeme. Somit garantiert sie Integrität und Sicherheit beim Wägen sämtlicher Lebensmittel. Dank ihrer Software für allgemeine Wägeanwendungen, Prozentwägungen und Kontrollwägungen kann die FD eine Vielzahl von Wägeanforderungen bei Lebensmitteln abdecken. Die interne wiederaufladbare Batterie mit einer Laufzeit von 120 Stunden stellt sicher, dass Ihre Waage funktioniert, wenn Sie diese benötigen, auch während langer Schichten.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
4,25 kg
Nettogewicht:
3,40 kg
Verpackungsvolumen:
0,026 m³
Verpackungshöhe:
0,200 m
Verpackungsbreite:
0,320 m
Verpackungstiefe:
0,400 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 452,92*
€ 587,29*
Lager 340
Frei Haus
ab € 595,70*
€ 680,31*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,31*
€ 809,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,59*
€ 788,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,23*
€ 742,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,70*
€ 708,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.