Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 100K-2 Paketwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOE 100K-2 Paketwaage
Kern EOE 100K-2 Paketwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M74
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOE 100K-2-2016a
EAN/GTIN:
     4045761179745
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern EOE 100K-2 Paketwaage

Allround Plattformwaage für Produktion, Versand etc.

- Wägebereich:150 kg.

- Ablesbarkeit: 50 g.

- Linearität: 100 g.

- Reproduzierbarkeit:50 g.

- Wägefläche: 31,5 x 30,5 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert.

- Kabellänge Anzeigegerät:1,8 m.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, flacher und kompakter Bauweise.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts.
Hold Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.



Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 115,29*
€ 142,23*
Lager 7303
50
€ 4,90*
ab € 104,07*
€ 142,25*
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 155,62*
Frei Haus
ab € 141,73*
€ 172,48*
€ 4,95*
ab € 145,16*
€ 177,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,25*
€ 169,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,96*
€ 166,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 138,56*
€ 164,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,28*
€ 150,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 111,53*
€ 132,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,07*
€ 123,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 104,07* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.