Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Ohaus Portable Waage Compass CR621 - 620g/0,1g
Artikel-Nr.:
     7303-M7236
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30428214
EAN/GTIN:
     6971629531296
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
portable Waage
kompaktwaage 0,1 g
kompaktwaage

Ohaus Portable Waage Compass CR621
Wiegen zu einem günstigen Preis. •Höchstlast:620 g. •Ablesbarkeit:0,1 g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz. •Anwendungen:Wiegen.

•Stabilisierungszeit: 2 Sekunden. •Stromversorgung:3 AA Batterien oder Netzadapter (nicht im Lieferumfang enthalten)
•Batteriekapazität:300 Stunden
•Konstruktion:ABS-Gehäuse und -Wägeplattform
•Betriebstemperaturbereich: 18 °C – 25 °C, 80 % rF, nicht kondensierend
•Display:Flüssigkristallanzeige (LCD)
•Displaygröße:Schriftgröße 15 mm
•Schalengröße:125 × 132 mm
•Abmessungen Waage:140 × 205 × 41 mm

Standard: Batteriebetrieb. Netzteil und Akku unter Zubehör.

Die Compass CR-Serie bietet einfaches Wägen und wettbewerbsfähige Leistung zu einem wirtschaftlichen Preis. Merkmale wie ein schlankes, stapelbares Design und eine vergrößerte Wägeplattform machen die CR-Serie perfekt für eine Vielzahl mobiler Wägeanwendungen.

Die Standardausstattung umfasst:

Einfacher Wägevorgang zu einem konkurrenzfähigen Preis
Die Compass CR-Serie wurde für einfaches Wägen zu einem wettbewerbsfähigen Preis entwickelt und ist ideal für den Einsatz in Küchen, Bildungseinrichtungen, Büros usw.

Platzsparendes, stapelbares Design für eine bequeme Lagerung
Die Compass CR-Serie wurde speziell für die praktische Aufbewahrung entwickelt. Ihr schlankes, platzsparendes Design ermöglicht es dem Benutzer, bis zu vier Waagen zu stapeln, und damit wertvollen Lagerplatz zu sparen, wenn die Waage nicht in Gebrauch ist.

Größere Wägeplattform für einen vielseitigen Einsatz
Mit einer vergrößerten Wägeplattform kann die Compass CR-Serie ein breites Spektrum an Stichprobenumfängen abdecken. Für die Basiswägung mit der CR-Serie benötigen Sie nur eine Waage auf Ihrer Theke

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus, Plattformwaage
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 14,90*
ab € 31,17*
€ 50,26*
€ 8,50*
ab € 48,70*
€ 63,50*
Lager 7303
1 Tag
50
€ 4,90*
ab € 52,93*
€ 75,54*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,69*
€ 87,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,46*
€ 68,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 52,93* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.