Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragbare Waage Compass, CR621 , Ablesbarkeit (d) 0,1g, Kapazität 620g,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30428214
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30428214
EAN/GTIN:
     6971629531296
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
portable Waage
kompaktwaage 0,1 g
kompaktwaage
Das intuitive Zwei-Tasten-Design sorgt für eine einfache Bedienung. Dank des schlanken, platzsparenden Designs lassen sich die Waagen für die Lagerung stapeln. Die vergrößerte Wägeplattform bietet Platz für große Proben und eine Vielzahl von Objekten.
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,0001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
170 mm
Höhe:
55 mm
maximale Last:
0,62 kg
Produkttyp:
CR621
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
235 mm
Waagschalen Breite:
125 mm
Waagschalen Tiefe:
132 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,58 kg
Nettogewicht:
0,38 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kompaktwaage ohaus, Labormaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 30,79*
€ 47,69*
€ 14,90*
ab € 33,91*
€ 49,31*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 48,94*
€ 63,01*
€ 6,90*
ab € 54,07*
€ 69,62*
2 Tage
50
€ 4,90*
ab € 53,06*
€ 75,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,01*
€ 74,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,72*
€ 71,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 48,94* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.