| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M7221 Herst.-Nr.: 30539397 EAN/GTIN: 6971629533061 |
| |
|
| | |
| Ohaus Kompaktwaage Valor V12P6 Zuverlässige, lebensmittelsichere Waage für trockene Umgebungen. •Höchstlast:6 kg. •Ablesbarkeit:1 g. •Wägeeinheiten:g, kg, lb, oz, lb:oz. •Anwendungen:Wiegen. •Wiederholbarkeit, typisch:2 g. •Tarierbereich:Zu Kapazität durch Subtraktion. •Stabilisierungszeit:≤ 2 Sekunden. •Stromversorgung:4 D-Zellen-Alkalibatterie, Netzadapter (nicht inbegriffen); wiederaufladbarer Akku (nicht inbegriffen) •Batteriekapazität:1500 Stunden (bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung). •Konstruktion:ABS-Kunststoffgehäuse, Edelstahlplatte •Sichere Überlastfähigkeit:150% der Kapazität. •Schnittstellen: Keine •Betriebstemperaturbereich:0 bis 40 °C. •Display:LCD mit weißer Hintergrundbeleuchtung. •Abmessung Display:25.4mm. •Abmessung Wägeplatte:245 x 190 mm •Abmessungen Waage:260 x 270 x 122 mm Standard: Batteriebetrieb. Netzteil und Akku unter Zubehör. Mit ihrem lebensmittelsicheren und NSF- sowie HACCP-zertifizierten Design ist die Valor®1000-Serie eine zuverlässige Wahl für allgemeine Wägeanwendungen im Lebensmittelbereich. Die einfach zu bedienenden Waagen der Valor®1000-Serie überzeugen mit einer Zwei-Tasten-Bedienung, einem großen hintergrundbeleuchteten LCD-Display und einer Batterielaufzeit von bis zu 1500 Stunden. Einzigartige Ausstattung: • Mit ihrem NSF-gelisteten Design, das HACCP-Systeme unterstützt, sowie ihrem robustem ABS-Gehäuse und der abnehmbaren Edelstahlwägeplatte ist die Valor 1000 Serie für Anwendungen in der Lebensmittelzubereitung und -portionierung geeignet. • Sparen Sie Batteriekosten. Das energieeffiziente Design sorgt für eine Betriebsdauer von bis zu einem Jahr bzw. bis zu 1.500 Stunden. • Die intuitive Zwei-Tasten-Bedienung erlaubt eine schnelle Gewichtskontrolle, vereinfacht damit Routinevorgänge und ermöglicht ein effizienteres Arbeiten. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewichtssatz |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,09* | € 174,02* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 153,09* | € 188,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 126,09* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|