Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valor 1000, V12P6 EU, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 1g, Kapazität 6kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-30539395
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30539395
EAN/GTIN:
     6971629533061
Suchbegriffe:
Kompaktwaage
kompaktwaage ohaus
kompaktwaage
kompaktwaage bis 6,0 kg
Valor 1000, V12P6 EU, Kompaktwaage, Ablesbarkeit 1g, Kapazität 6kg
Weitere Informationen:
Auflösung:
0,001 kg
Batteriebetrieb:
Ja
Breite:
319 mm
Höhe:
175 mm
maximale Last:
6 kg
Produkttyp:
V12P6
Spannungsversorgung:
Batterie
Tiefe:
319 mm
Wägebereich Ausführung:
Vollauflösend (Einbereich)
Wiederholbarkeit:
2 g
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
3,5 kg
Nettogewicht:
2,88 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 126,21*
€ 173,56*
Lager 340
Frei Haus
ab € 153,00*
€ 187,95*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,95*
€ 223,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,02*
€ 222,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,79*
€ 196,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,00*
€ 182,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 153,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.