Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Ohaus MB120 Feuchtebestimmer / Feuchtigkeitsmessgerät - 120g/0,001g
Artikel-Nr.:
     7303-M7180
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30241169
EAN/GTIN:
     6971629532064
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät

Ohaus MB120 Feuchtebestimmer

Schnellere, intelligentere, effizientere Feuchtebestimmung

Kapazität:120 g.

Ablesbarkeit: 0.01 % / 0.001 g.

Wiederholbarkeit (Stdabw.) (g): 0,05 % (3 g Probe), 0,015 % (10 g Probe).

Feuchtebereich: 0,01 % bis 100 %, (0,01 % bis 1000 % Feuchtigkeitsaufnahmemodus).

Heizelement: Halogen.

Temperaturbereich: 40–230 °C (1°-Schritte).

Stromversorgung: 120 oder 240 VAC 50/60 Hz.

Betriebstemperaturbereich: 10–40 °C.

Display-Typ: 109 mm, QVGA, TFT-Touchscreen.

Display-Ergebnisse: %Feuchte, %Feststoffe, %Feuchteaufnahme, Zeit, Temperatur, Gewicht, Methodenname, Trocknungskurve und Statistik.

Schalengröße: 90 mm.

Abmessungen (B × H × T): 211 × 180 × 355 mm

Feuchtigkeit beeinflusst alles, was wir täglich nutzen, daher ist es oft wichtig, den Feuchtigkeitsgehalt von Proben exakt bestimmen zu können.
Ausgerüstet für Routine- und anspruchsvolle Messungen macht unser Flaggschiff, der Feuchtebestimmer MB120, den gesamten Prozess schneller, einfacher und effizienter.
Mit dem MB120 können Sie mehr Proben analysieren, auf gespeicherte Daten zugreifen und weniger Zeit mit der Vorbereitung und mehr Zeit mit der Auswertung Ihrer Ergebnisse verbringen.

Zur Standardausstattung gehören:

Mit SmartGuide™ können Sie schnell loslegen. Diese revolutionäre Funktion analysiert automatisch eine Probe und erstellt eine Methode, wodurch das Rätselraten bei der Erstinstallation entfällt.

•Der MB120 hat dank seiner Funktionen wie Halogenheizsystem, anpassbaren Abschaltkriterien und vier eingebauten Trocknungsprofilen die Fähigkeit schnelle und genaue Ergebnisse zu liefern.

•Der MB120 ermöglicht die Speicherung von bis zu 100 Methoden und 1.000 Messergebnissen. Gespeicherte Ergebnisse können exportiert und Methoden auf mehrere Geräte verteilt werden.

 

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 3.335,33*
€ 3.856,27*
Frei Haus
ab € 3.177,59*
€ 4.068,21*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.673,83*
€ 4.230,45*
Frei Haus
ab € 4.506,26*
€ 4.660,53*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.856,27*
€ 4.588,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.809,30*
€ 4.533,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.771,21*
€ 4.487,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.627,09*
€ 4.316,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.416,44*
€ 4.065,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3.342,17*
€ 3.977,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.335,33*
€ 3.969,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.335,33* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.