Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuchtebestimmer MB120 120 g/0,01%/0,001 g Waagschale 90 mm Ø


Menge:  Stück  
Produktinformationen
6.282 764
6.282 764
6.282 765
Artikel-Nr.:
     163-6282765
Hersteller:
     OHAUS
Herst.-Nr.:
     30241169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feuchtebestimmer
Feuchtigkeitsbestimmungsgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Halogen Feuchtebestimmer MB90 und MB120
Leistungsstarke Feuchtebestimmung einfach gemacht.
-Die präzise gesteuerte Halogentechnologie ermöglicht ein zügiges Trocknen von Proben und sorgt für eine gleichmässige Erwärmung und damit schnelle, präzise und wiederholbare Resultate mit einer Ablesbarkeit von 0,01 %
-Zur einfachen und schnellen Reinigung kann der Probenschalen-Halter und die Bauteile der Heizkammer leicht ausgebaut werden. Werkzeug wird nicht benötigt
-Intuitive Bedienung, dank klarer Symbole und Texte auf dem Touch-Screen-Display
-Mit dem Temperatur-Assistent des MB120 kann jede Probe analysiert werden, um die optimale Trocknungstemperatur zu bestimmen
-Anwendung: Feuchtebestimmung in Prozent, Feuchtigkeitsaufnahme in Prozent, Prozent Trockensubstanz, Wägen
-Display: 4,3 Zoll TFT Farb-Touchscreen
-Betrieb: Netzkabel (inbegriffen)
-Schnittstellen: RS232 mit Datenausgabe gemäß GLP/GMP, USB-Host und USB-Gerät
-Konstruktion: Metallgehäuse, ABS-Gehäuseoberteil, Halogen-Wärmequelle, Probenschalenhalter und -griff aus Edelstahl, Arbeitsschutzabdeckung

Ausstattung MB90: Drei Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert oder automatisch), zwei Trocknungsprofile (standard und schnell), Speicher für zwei Methoden, Benutzerführung,Temperaturbereich 40 bis 200 °C (in 1-°C-Schritten), 13 Sprachen

Ausstattung MB120: Sieben Abschaltkriterien (manuell, zeitgesteuert, automatisch frei %/s, automatisch frei mg/s, A30, A60 und A90), vier Trocknungsprofile (standard, schnell, Rampe, stufenweise), Speicher für bis zu 100 Methoden und 1000 Messergebnisse für alle Methoden, Benutzerführung, Temperaturbereich 40 bis 230 °C (in 1-°C-Schritten), Temperatur-Assistent, 13 Sprachen
Spezifikationen MB90 // MB120
Kapazität: 90 g // 120 g
Reproduzierbarkeit 3 g / 10 g: 0,18 % / 0,02 % // 0,05 % / 0,015 %
Ablesbarkeit: 0,01 % oder 0,001 g
Temperaturbereich: 40 ... 200 °C // 40 ... 230 °C
Betriebstemperatur: 10 ... 40 °C
Waagschale (Ø): 90 mm
Abmessungen (B x T x H): 210 x 350 x 180 mm
Nettogewicht: 5,23 kg
Netzanschluss: 120 oder 240 VAC, 50 ... 60 Hz

Typ MB120
max. Last 120 g
Auflösung 0,001000 g
min. Temp. 40 °C
max. Temp. 230 °C
Breite 211 mm
Tiefe 355 mm
Höhe 180 mm
Heizsystem Halogen
Heiztechnologie Halogenstrahler
Weitere Suchbegriffe: ohaus feuchtebestimmer, feuchtigkeitsmesser, Feuchte,Bestimmer, Halogen-Feuchtebestimmer, Messgerät,Feuchte, Messgeräte,Feuchte, einmalsieb
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 3.343,29*
€ 3.862,03*
Lager 163
Frei Haus
ab € 3.178,66*
€ 4.074,18*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.674,97*
€ 4.236,53*
Frei Haus
ab € 4.511,72*
€ 4.666,90*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.074,18*
€ 4.848,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.044,55*
€ 4.813,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.960,90*
€ 4.713,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.531,85*
€ 4.202,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3.178,66*
€ 3.782,61
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3.178,66* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.