Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 60K-2L Paketwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOE 60K-2L Paketwaage
Kern EOE 60K-2L Paketwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M701
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOE 60K-2L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern EOE 60K-2L-2017 Paketwaage

Allround Plattformwaage für Produktion, Versand etc.

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit: 20 g.

- Linearität: 40 g.

- Reproduzierbarkeit:20 g.

- Wägefläche: 55,0 x 55,0 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert.

- Kabellänge Anzeigegerät:2,7 m.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, flacher und kompakter Bauweise.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts.
Hold Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 206,79*
€ 251,14*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 185,30*
€ 251,16*
Frei Haus
ab € 248,49*
€ 297,60*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,16*
€ 298,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,40*
€ 287,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 238,99*
€ 284,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,75*
€ 261,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,88*
€ 237,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 195,53*
€ 232,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,30*
€ 220,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 185,30* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.