| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M6854 Herst.-Nr.: OZM 544C825 EAN/GTIN: 4045761228726 |
| |
|
| | |
| Kern OZM 544C825 Digitalmikroskop-Set Erstklassige Optik sowie starke Beleuchtung kombiniert mit hoher Flexibilität und digitalen Werkzeugen. - Optisches System:Greenough-Optik. - Tubus: Trinocular - Tubus Neigungswinkel :45°. - Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht) 3W LED (Auflicht). - Auflösung:5,1 MP. - Objektive: 0,7 x - 4,5 x. - Eingangsspannung:100 - 240 V. - Enthaltene Kamera:ODC 825 - Schnittstelle:USB 2.0 (6,8 - 55 FPS). - Okulare: HSWF 10x / 23.0 mm. - Sehfeld (mm): 32.8 - 5.1. - Ständer: Säule. Die hervorragende OZM-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten. Die KERN OZM-S beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen. Die außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung Ihrer Probe. Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZM-S farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast. Die adaptierte KERN ODC 241 Tablet-Kamera wurde speziell für die einfache, bequeme und direkte Untersuchung der Probe auf dem Bildschirm entwickelt. Optimal geeignet für Ausbildungsbetriebe, Werkstätten sowie Montage- und Reparaturarbeitsplätze, z. B. in der Elektronikindustrie. Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar. Detaillierte Informationen zu den einzelnen Bestandteilen finden Sie in der jeweiligen Produktbeschreibung des Einzelartikels. Eine große Auswahl an Okularen, externen Beleuchtungseinheiten sowie Vorsatzobjektive stehen Ihnen als Zubehör zur Verfügung. Eine Staubschutzhaube, Augenmuscheln, sowie eine mehrsprachige Betriebsanleitung befinden sich im Lieferumfang. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Forschungsmikroskope, Labormikroskop, Labormikroskope, Mikroskop, Mikroskope, Videomikroskop, CCD-Digitalkamera, Labor Digitalkamera, Mikroskop-Kamera, Mikroskopie-Kamera, Mikroskopkamera, Okularkamera, Stereo-Zoom-Mikroskop, Stereomikroskop, kern mikroskopkamera, ccd digitalkamera, mikroskop trinokular, Durchlichtmikroskop |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.711,51* | € 1.846,42* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.539,20* | € 1.846,44* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.867,67* | € 2.015,58* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.114,27* | € 2.260,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.106,02* | € 2.335,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.539,20* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|