Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern OZM 544C825 Stereomikroskop Trinokular 45 x Auflicht, Durchlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern
Kern
Artikel-Nr.:
     1039H-940910203247
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     OZM 544C825
EAN/GTIN:
     4045761228726
Suchbegriffe:
Aufrechtes Mikroskop
Auflichtmikroskop
Digital-Mikroskop
Forschungsmikroskop
Kern OZM 544C825 Stereomikroskop Trinokular 45 x Auflicht, Durchlicht

Stereo-Zoom (Greenough)
mit Kamera
LED-Beleuchtung

Die hervorragende OZM-Serie steht Ihnen nun auch als digitale Komplettlösung für Ihre Live-Untersuchung zur Verfügung. Wahlweise mit adaptierter Tablet- oder C-Mount Kamera. Der passende C-Mount Adapter ist selbstverständlich in der Lieferung enthalten
Die KERN OZM-S beinhaltet hervorragende Stereo-Zoom-Mikroskope mit überdurchschnittlichen optischen Leistungen
Die außerordentlich starke und stufenlos dimmbare 3W-LED-Auf- und Durchlichtbeleuchtung sorgt für eine besonders gute und flexible Beleuchtung Ihrer Probe
Neben dem großen Arbeitsabstand, einem extra großen Sehfeld und seiner brillianten Auflösung liefert das KERN OZM-S farbtreue und tiefenscharfe Bilder mit hohem Kontrast
Die adaptierte C-Mount Kamera ist in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar und universell einsetzbar

Kontrastmethoden: Hellfeld (Standard)
Okulare: HSWF 10x/Ø23mm
Sehfeld: Ø32,8-5,1mm
Objektive: Zoom 0,7x-4,5x
Optisches System: Greenough
Arbeitsabstand: 110mm (Standard)
Ständer: Säule
Beleuchtung: 3W LED (Durchlicht + Auflicht)
Auflösung: 5 MP
Schnittstelle: USB 2.0
FPS: 6,8 - 55
Sensor: 1/2,5" CMOS, Farbe

Lieferumfang:

Staubschutzhaube + Augenmuscheln + Betriebsanleitung + Netzkabel + Innensechskant-Schlüssel + Ersatz-Sicherung + Kalibrier-Objektträger + C-Mount Adapter + USB-Kabel

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.710,42*
€ 1.848,76*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.541,52*
€ 1.848,79*
Frei Haus
ab € 1.879,72*
€ 2.018,49*
Lager 1039
20
Frei Haus
ab € 2.105,02*
€ 2.263,87*
Frei Haus
ab € 2.118,95*
€ 2.338,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.263,87*
€ 2.694,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.251,24*
€ 2.678,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.185,15*
€ 2.600,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.142,96*
€ 2.550,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.105,02*
€ 2.504,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.