Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern BFB 3T1LM Bodenwaage IP67 - 3000kg/1000g - Ohne Eichung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern BFB 3T1LM Bodenwaage IP67 - 3000kg/1000g - Ohne Eichung
Kern BFB 3T1LM Bodenwaage IP67 - 3000kg/1000g - Ohne Eichung
Kern BFB 3T1LM Bodenwaage IP67 - 3000kg/1000g - Ohne Eichung
Artikel-Nr.:
     7303-M6596
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFB 3T1LM
EAN/GTIN:
     4045761210066
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
bodenwaage bis 3000kg eichfähig

Kern BFB 3T1LM Bodenwaage - Ohne Eichung

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung

- Wägebereich:3000 kg

- Ablesbarkeit: 1000 g

- Eichwert: 1000 g

- Mindestlast:20 kg

- Wägefläche:1500 x1500mm

- Kabellänge Anzeigegerät: 5 m

- Libelle: ja

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen


KernBFB Serie.

Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen.
Wägebrücke: Stahl, lackiert Wägeplattengröße , Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67

Auswertegerät: KERN KFB-TM
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt

Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht!

+++ ACHTUNG +++

Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen.
Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.792,97*
€ 1.871,32*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.765,24*
€ 1.871,34*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 1.616,67*
€ 1.871,63*
Frei Haus
ab € 1.832,15*
€ 1.903,62*
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.841,09*
€ 1.914,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.871,63*
€ 2.227,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.851,13*
€ 2.202,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.832,62*
€ 2.180,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.761,64*
€ 2.096,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.654,56*
€ 1.968,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.618,59*
€ 1.926,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,67*
€ 1.923,84
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.616,67* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.