Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g, Wägeplatte 1500 x 1500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage
Bodenwaage
Artikel-Nr.:
     103-474576
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFB 3T1LM
EAN/GTIN:
     4045761133433
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
bodenwaage bis 3000kg eichfähig
Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 3000 kg, Ablesbarkeit 1000 g, Wägeplatte 1500 x 1500 mm.

Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, externes Justiergewicht notwendig. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden. IP67 Schutzart nach DIN EN 60529: Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich, Reinigung mit Wasserstrahl, kurzzeitiges Untertauchen möglich, staubdicht.

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte und XXL-Auswertegerät, mit Eichzulassung. Wägebrücke aus Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig. Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.

Eichung auf Anfrage, muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenwaagen
Wägebereich max.:
3000 kg
Ausführung Waage:
eichfähig, IP67
Wägebereich min.:
20 kg
Ziffernschritt:
1000 g
Maße Wägeplattform:
1500x1500x80 mm
Wägeplattformmaterial:
Stahl, lackiert
Eichwert:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, plattformwaage kern&sohn, KERN, 474576 49, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenwaage, Palettenwaagen, Plattformwaagen, Waage, Waagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.792,14*
€ 1.872,73*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.619,02*
€ 1.872,75*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.796,15*
€ 1.873,12*
Frei Haus
ab € 1.832,39*
€ 1.904,50*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.842,14*
€ 1.915,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,12*
€ 2.229,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.861,23*
€ 2.214,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.822,82*
€ 2.169,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.801,87*
€ 2.144,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.796,15*
€ 2.137,42
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.796,15* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.