| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M6593 Herst.-Nr.: BFB 1T-4SNM EAN/GTIN: 4045761194243 |
| |
|
| | |
| Kern BFB1T-4SNM Bodenwaage - Ohne Eichung Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte (IP67) und XXL Auswertegerät, mit Eichzulassung - Wägebereich:1500 kg - Ablesbarkeit: 500 g - Eichwert: 500 g - Mindestlast:10 kg - Wägefläche:1000 x1000mm - Kabellänge Anzeigegerät: 5 m - Libelle: ja - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen KernBFB Serie. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Wägebrücke: Stahl, lackiert Wägeplattengröße , Stahl-Riffelblech verschweißt, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen, Staub- und Spritzwasserschutz IP67 Auswertegerät: KERN KFB-TM Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig. Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen. Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten. Unsere großen und schweren KERN Bodenwaagen werden zum sicheren Transport und Schutz der Messtechnik in einer stabilen Holzkiste verschickt Bei geeichter Ausführung ist ein Grubenrahen, eine Auffahrrampe oder ein Fußplattenpaar zur Fixierung Pflicht! +++ ACHTUNG +++ Diese Waage wird ohne Ersteichung ausgeliefert. Dadurch ist eine spätere Eichung ausgeschlossen. Bitte diese Ausführung (ohne Eichung) nur kaufen, wenn definitiv keine Eichung benötigt wird. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,25* | € 1.201,53* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.127,91* | € 1.201,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.145,80* | € 1.203,15* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.039,22* | € 1.214,63* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.230,18* | € 1.284,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.039,22* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|