Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g, Wägeplatte 1000 x 1000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bodenwaage
Bodenwaage
Artikel-Nr.:
     103-474573
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     BFB 1T-4SNM
EAN/GTIN:
     4045761179967
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern&sohn
Bodenwaage, eichfähig, XXL-Auswertegerät, Wägebereich bis 1500 kg, Ablesbarkeit 500 g, Wägeplatte 1000 x 1000 mm.

Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Justierprogramm: Zum Einstellen der Genauigkeit, externes Justiergewicht notwendig. Stückzählen: Referenzstückzahlen wählbar, Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht. Die Gewichtswerte gleichartiger Wägegüter können aufaddiert und die Summe ausgedruckt werden. IP67 Schutzart nach DIN EN 60529: Geeignet für kurzzeitigen Einsatz im Nassbereich, Reinigung mit Wasserstrahl, kurzzeitiges Untertauchen möglich, staubdicht.

Wägebrücke mit verschraubter Wägeplatte und XXL-Auswertegerät, mit Eichzulassung. Wägebrücke aus Stahl, lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP67, 4 silikonbeschichtete Stahl-Wägezellen. Wägeplatte von oben verschraubt, dadurch leicht abzunehmen und hygienisch und gut zu reinigen. Bequemes Nivellieren der Wägebrücke sowie Zugang zur Junction-Box von oben. Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig. Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.

Eichung auf Anfrage, muss gleich mitbestellt werden. Eine nachträgliche Eichung ist nicht möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Bodenwaagen
Wägebereich max.:
1500 kg
Ausführung Waage:
eichfähig, IP67
Wägebereich min.:
10 kg
Ziffernschritt:
500 g
Maße Wägeplattform:
1000x1000x100 mm
Wägeplattformmaterial:
Stahl, lackiert
Eichwert:
500 g
Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, bodenwaage eichfähig, KERN, 474573 49, Bodenwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Industriewaage, Industriewaagen, Palettenwaage, Palettenwaagen, Plattformwaagen, Waage, Waagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.145,36*
€ 1.206,99*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.152,21*
€ 1.207,01*
Frei Haus
ab € 1.144,72*
€ 1.208,08*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.040,70*
€ 1.219,72*
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.226,08*
€ 1.290,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.207,01*
€ 1.436,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.197,80*
€ 1.425,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.172,33*
€ 1.395,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.156,09*
€ 1.375,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.152,21*
€ 1.371,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.152,21* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.