Kern EHA 1000-1 Präzisionswaage
Allroundmodell mit Edelstahlwägeplatte für Labor, Industrie und den Lehrbetrieb.
- Wägebereich: 1000 g
- Ablesbarkeit: 0,1 g
- Reproduzierbarkeit: 0,3 g
- Linearität: 0,3 g
- Wägeplatte: 12 x 12 cm
- Gesamtabmessung Gehäuse (BxTxH): 22,5 cm x 16,0 cm x 5 cm
- Einschwingzeit: 3 s
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Präzisionswaage EHA.
Batterie- und Netzbetrieb serienmäßig.
Stückzählen: Referenzstückzählen wählbar. Anzeigenumschaltung von Stück auf Gewicht.
Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors,
Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schul- und Lehrbetrieb wie z. B. Biologie-, Chemie-, Physikunterricht.
Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen.
Besonders flache Bauweise.
Ergonomisch optimiertes Bedienfeld.
Einfache und komfortable 5-Tasten-Bedienung.
Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.
Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Justierprogramm CAL zum Einstellen der Genauigkeit, externe Prüfgewichte gegen Mehrpreis.