| |
|
| Artikel-Nr.: 4502-12L6940 Herst.-Nr.: EHA 1000-1 EAN/GTIN: 4045761229518 |
| | |
|
| | |
| Präzisionswaage, EHA 1000-1, Kern - Waagen EHA 1000-1 Präzisionswaage Max 1000 g: d=0,1 g Features * Dank der kompakten und robusten Ausführung, dem leuchtstarken Display sowie der hohen Präzision, eignet sich diese Serie ideal für den Einsatz in Labors, Qualitätskontrolle, Produktion sowie den Schulund Lehrbetrieb wie z. B. Biologie, Chemie, Physikunterricht * Große, stoßfeste Wägeplatte aus Edelstahl, abnehmbar, dadurch leicht und hygienisch zu reinigen * Besonders flache Bauweise * Ergonomisch optimiertes Bedienfeld * Einfache und komfortable 5TastenBedienung * Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen * Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße Weitere Informationen: | | Ablesbarkeit: | 100 mg | Ausführung: | Taschenwaage | Wägebereich: | 1 kg | Ursprungsland: | CN | Gewicht: | 0.75 kg | SVHC frei: | Ja | RoHS konform: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taschenwaage, Tischwaage, kern laborwaage wägebereich 1,0kg, laborwaage kern, laborwaage, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Waage, Werkstattausstattung |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 46,87* | € 64,52* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,48* | € 64,52* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 53,99* | € 66,54* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,08* | € 66,61* | | | | Lager 4502 | | | | | | Frei Haus | ab € 53,78* | € 66,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4502 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 53,78* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4502 | | Versand: Lager 4502 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 55,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|