Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern MFB 150K100S05 Körperanalysewaage - 182kg/100g - 5 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern MFB 150K100S05 Körperanalysewaage - 182kg/100g - 5 Stück
Kern MFB 150K100S05 Körperanalysewaage - 182kg/100g - 5 Stück
Artikel-Nr.:
     7303-M295500
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MFB 150K100S05
EAN/GTIN:
     4045761208360
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage

Kern MFB 150K100S05

Design Körperanalysewaage

5 Stück!

· Wägebereich:182 kg.

· Ablesbarkeit:0,1 kg.

· Abmessung komplett (BxTxH):30 x30 x 2,5cm.

· Material Wägeplatte: Glas.

Lieferumfang: 5 Waagen MFB 150K100

Körperanalysewaage MFB.

Batteriebetrieb!

Ermittlung von Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse in 0,1 %-Schritten sowie des Körpergewichts und Knochenanteils in 0,1 kg-Schritten.

Anzeige des Kalorienbedarfs zur Aufrechterhaltung des aktuellen Körpergewichts in Abhängigkeit von Aktivitätsgrad und Geschlecht.

Elegantes Design.

Stabile Glaswägeplatte mit 4 großen Kontaktflächen für maximale Präzision.

Hygienisch und leicht zu reinigen.

Besonders flache Bauweise erleichtert das Betreten.

Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch große Gummifüße.

Einfachste Bedienung: antippen – aufstellen – ablesen.

Speicher für bis zu 10 Personen (Geschlecht, Alter, Größe).

Integrierte AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung.

Einheitenumschaltung von kg auf lb möglich.

Großes, kontrastreiches Display, erleichtert das Ablesen.

Lieferung in schöner Schmuckverpackung.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 140,10*
€ 169,23*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 126,16*
€ 169,25*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 160,68*
€ 192,71*
4 Tage
21
Frei Haus
ab € 219,28*
€ 259,94*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,25*
€ 201,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,06*
€ 197,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 164,40*
€ 195,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,47*
€ 167,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 137,42*
€ 163,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,16*
€ 150,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.