Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Körperanalysewaage,Plattform BxT 300x300mm,Glas,Wägebereich 182kg,Ablesbarkeit 100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
235973
235973
235973
Artikel-Nr.:
     711-235973
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     MFB 150K100S05
EAN/GTIN:
     4045761208360
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
KERN Körperanalysewaage MFB 150K100S05
  • Plattform aus Glas, Breite x Tiefe 300 x 300 mm
  • Wägebereich von 182 kg
  • Ablesbarkeit in 100 g Schritten
  • mit den Funktionen Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenanteil, BMI, Grundumsatz
  • Display
  • Batterie
  • Höhe x Breite x Tiefe 25 x 300 x 300 mm

Suchbegriffe:
Körperwaage, Medizinische Waage, Patientenwaage, Waage, Körperanalysewaage

Weitere Informationen:
Marke:
KERN
Waagentyp:
Körperanalysewaage
Material Plattform:
Glas
Plattformbreite:
300 mm
Plattformtiefe:
300 mm
Wägebereich:
182 kg
Ablesbarkeit:
100 g
Waage Funktionen:
Gewicht, Körperfett, Körperwasser, Muskelmasse, Knochenantei
Spannungsversorgung:
Batterie
Waage Ausstattung:
Display
Höhe:
25 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
300 mm
Gewicht:
10 kg
WEE-Registrierungsnummer:
DE80821200
Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, digitale personenwaage, körper-analysewaage, Körperwaage, Medizinische Waage, Patientenwaage, Waage
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 125,41*
€ 168,56*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 139,36*
€ 168,82*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 161,28*
€ 192,39*
Lager 711
15
Frei Haus
ab € 217,25*
€ 259,82*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,82*
€ 309,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,99*
€ 301,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,80*
€ 287,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,19*
€ 278,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,25*
€ 258,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.