Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g
Kern PLS 8000-2A Präzisionswaage - 8200g/0,01g
Artikel-Nr.:
     7303-M2829
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     PLS 8000-2A
EAN/GTIN:
     4045761144415
Suchbegriffe:
Dosierwaage
Rezepturwaage
Laborwaage
Laborwaagen

KernPLS 8000-2A Präzisionswaage



- Wägebereich:
8200 g.

- Ablesbarkeit: 0,01 g.

- Linearität: 0,04 g.

- Libelle: ja.

- Wägefläche (d):16 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Gesamtabmessung komplett montiert (BxTxH): 21,5 x 34 x 10 cm.

Kern PLS Serie.

Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder.

Wägesystem- Dehnungsmessstreifen.

Standard: RS 232 Schnittstelle, GLP/ISO Protokoll, Stückzählen, Rezeptur Level-A, Prozentbetsimmung, Wägung mit Toleranzbereich.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 1.067,90*
€ 1.146,15*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 958,72*
€ 1.146,17*
Frei Haus
ab € 891,13*
€ 1.178,14*
Frei Haus
ab € 1.145,53*
€ 1.231,10*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.146,17*
€ 1.363,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.131,74*
€ 1.346,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.120,43*
€ 1.333,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.070,64*
€ 1.274,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 998,26*
€ 1.187,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 976,56*
€ 1.162,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 958,72*
€ 1.140,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 958,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.