| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2827 Herst.-Nr.: PLS 4200-2F EAN/GTIN: 4045761124585 |
| |
|
| | |
| KernPLS 4200-2F Präzisionswaage
- Wägebereich:4200 g. - Ablesbarkeit: 0,01 g. - Linearität: 0,04 g. - Libelle: ja. - Wägefläche (d):16 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit:2 s. - Gesamtabmessung komplett montiert (BxTxH): 21,5 x 34 x 10 cm. Kern PLS Serie.
Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder. Wägesystem- Dehnungsmessstreifen. Standard: RS 232 Schnittstelle, GLP/ISO Protokoll, Stückzählen, Rezeptur Level-A, Prozentbetsimmung, Wägung mit Toleranzbereich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 646,60* | € 715,34* | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 577,95* | € 715,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 615,09* | € 753,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 691,18* | € 762,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 781,79* | € 877,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 577,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|