| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2812 Herst.-Nr.: PLS 420-3F EAN/GTIN: 4045761124592 |
| |
|
| | |
| KernPLS 420-3F Präzisionswaage
- Wägebereich:420 g. - Ablesbarkeit: 0,001 g. - Linearität: 0,004 g. - Libelle: ja. - Wägefläche (d):11 cm. - Wägeraum (Ø x H): 15 x 6 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Einschwingzeit:2 s. - Gesamtabmessung komplett montiert (BxTxH): 21,5 x 34 x 10 cm. Kern PLS Serie.
Ergonomisch optimiertes Bedienfeld für Links- und Rechtshänder. Wägesystem- Dehnungsmessstreifen. Standard: RS 232 Schnittstelle, GLP/ISO Protokoll, Stückzählen, Rezeptur Level-A, Prozentbetsimmung, Wägung mit Toleranzbereich. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 675,99* | € 747,54* | | | | Lager 7303 | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 608,38* | € 747,56* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 673,00* | € 769,94* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 637,06* | € 781,61* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 728,75* | € 806,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 608,38* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|