Kern CCS 150K0.1L Zählsystem
Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen.
Bestehend aus Referenz- und Mengenwaage.
Referenzwaage CFS 6K0.1
- Wägebereich: 6 kg.
- Ablesbarkeit: 0,1 g.
- Linearität: 0,2 g.
- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück:1g.
- Wägefläche: 29,5 x 22,5 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Gesamtabmessung montiert: 31,5 mm x35,0 mm x12,5 cm.
- Einschwingzeit: 2 s.
- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Mengenwaage KFP 150V20LM
- Wägebereich: 60/150 kg.
- Ablesbarkeit: 5 g.
- Mindestlast: 400/100 g.
- Wägefläche: 65 x50 cm.
- Material Wägeplatte: Edelstahl
- Kabellänge: 2,5 m.
Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen kostengünstig und effizient ersetzt werden.
Referenzwaage KERN CFS:
Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage KERN CFS erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit,
Wägebereich und Stückgut-Volumina.
Über Tastenblock programmierbar:
- gewünschte Referenzstückzahl.
- bekanntes Referenzgewicht.
Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.
Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar.
Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.
Mengenwaage KERN KFP:
Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt.
Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert.
Aluminium-Single-Point-Wägezelle (1 x 3000 e), IP65-Schutz.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig.