Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOE 300K100L Paketwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOE 300K100L Paketwaage
Kern EOE 300K100L Paketwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2592
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOE 300K100L-2016a
EAN/GTIN:
     4045761124837
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
kern sohn paketwaage
paketwaage

Kern EOE 300K100L Paketwaage

Allround Plattformwaage für Produktion, Versand etc.

- Wägebereich:300 kg.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Linearität: 200 g.

- Reproduzierbarkeit:100 g.

- Wägefläche:55,0 x55,0 cm.

- Material Wägeplatte: Stahl lackiert.

- Kabellänge Anzeigegerät:2,7 m.

- Einschwingzeit:2,5 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Hohe Mobilität Dank Batteriebetrieb, flacher und kompakter Bauweise.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts.
Hold Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert ermittelt.

Weitere Suchbegriffe: Zählwaage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 180,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,41*
€ 294,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 234,54*
€ 279,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,42*
€ 256,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,92*
€ 230,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 189,70*
€ 225,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,47*
€ 214,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.