Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 200 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 105 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laborwaage
Laborwaage
Artikel-Nr.:
     103-515164
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EMB 200-2
EAN/GTIN:
     4045761068469
Suchbegriffe:
Briefwaage
Portowaage
Feinwaage
Kompaktwaage
Laborwaage, 2-Tasten-Bedienung, Wägebereich bis 200 g, Ablesbarkeit 0,01 g, Wägeplatte 105 mm.

Besonders flache Bauweise. Sicheres und rutschfreies Aufstellen durch Gummifüße. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung, abschaltbar.

Universelle Kleintierwaage für den mobilen und stationären Einsatz. Ideale Tischwaage zum Wiegen von Kleintieren oder für das Labor. Besonders flache Bauweise. Wägeplatte, abnehmbar. Hygienisch und leicht zu reinigen. Zuwiegefunktion vereinfacht Rezeptieren. Einfache und komfortable 2-Tasten-Bedienung. Haken für Unterflurwägungen serienmäßig. Startbereit: Batterien inklusive.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Laborwaagen
Wägebereich max.:
0.2 kg
Wägebereich min.:
0 kg
Ziffernschritt:
0.01 g
Maße Wägeplattform:
Ø 105 mm
Wägeplattformmaterial:
Kunststoff
Höhe:
39 mm
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, Präzisionswaage, Schulwaage, Taschenwaage, Tischwaage, feinwaage kern und sohn, feinwaage, briefwaage batterie, KERN, 515164 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaagen, Waage, Waagen
Angebote (14)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 94,17*
€ 112,15*
13 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 12,95*
ab € 95,45*
€ 113,83*
3 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 96,16*
€ 114,06*
pro Stück
Frei Haus
ab € 89,26*
€ 117,52*
Lager 103
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,53*
€ 125,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,68*
€ 149,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,11*
€ 147,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,20*
€ 140,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,45*
€ 136,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,53*
€ 125,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 105,53* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035453
ab € 8,68*
Zubehör
k.A.
266677
ab € 80,95*
Zubehör
Kern & Sohn
440-902
ab € 21,04*
Zubehör
Kern
347-07
ab € 13,52*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 70,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.