Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 300K100A Paketwaage - 300kg/100g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOB 300K100A Paketwaage - 300kg/100g
Kern EOB 300K100A Paketwaage - 300kg/100g
Artikel-Nr.:
     7303-M2122
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 300K100A
EAN/GTIN:
     4045761124905
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern EOB 300K100A Plattformwaage

Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!

- Wägebereich: 300 kg.

- Ablesbarkeit: 100 g.

- Linearität: 200 g.

- Wägefläche: 31,5 x 30,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge Anzeigerät: 1,8 m.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Plattformwaage EOB.
Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen – mit XL-Plattform und großen Wägebereichen.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig.
Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,50*
€ 188,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,52*
€ 183,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,27*
€ 166,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,11*
€ 150,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,37*
€ 146,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,89*
€ 135,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.