Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CFS 6K0.1 Zählwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern CFS 6K0.1 Zählwaage
Kern CFS 6K0.1 Zählwaage
Artikel-Nr.:
     7303-M2092
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CFS 6K0.1
EAN/GTIN:
     4045761124332
Suchbegriffe:
Zählwaage
zählwaage wägebereich 6 kg zifferns...
zählwaage
zählwaage 0,1g

Kern CFS 6K0.1 Zählwaage

- Wägebereich: 6 kg.

- Ablesbarkeit: 0,1 g.

- Linearität: 0,2 g.

- Kleinstes Teilgewicht (Zählen) / Stück: 1 g.

- Wägefläche: 30 x 22,5 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert: 320 mm x350 mm x 125 mm.

- Einschwingzeit:2  s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext, Referenzgewicht und Taragewicht z.B. eines Behälters.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing), ideal zum Portionieren, Dosieren, Sortieren.
Über Tastenblock programmierbar: gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht.
Fill-to-target-Funktion: Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein
akustisches und optisches Signal angezeigt.
Genaues Zählen: Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilgewichts.
Zweitwaagenschnittstelle zum Aufbau eines hochauflösenden Zählsystems, z.B. mit Wäägebrücken.
 

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 227,46*
€ 264,49*
Frei Haus
ab € 219,91*
€ 264,51*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 230,80*
€ 268,54*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 242,50*
€ 285,95*
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 222,58*
€ 286,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,13*
€ 340,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,79*
€ 331,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 276,01*
€ 328,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,38*
€ 301,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,66*
€ 280,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 230,53*
€ 274,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,58*
€ 264,87
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 222,58* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
CFS-A02S05
ab € 7,344*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,68*
Zubehör
Kern
CFS-A01
ab € 37,31*
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A04
ab € 29,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.