Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern EOB 15K5 Paketwaage - 15kg/5g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern EOB 15K5 Paketwaage - 15kg/5g
Kern EOB 15K5 Paketwaage - 15kg/5g
Artikel-Nr.:
     7303-M2083
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     EOB 15K5
EAN/GTIN:
     4045761124707
Suchbegriffe:
Paketwaage
Päckchenwaage
Plattformwaage
Wägebrücken

Kern EOB15K5 Paketwaage

Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen!

- Wägebereich:15 kg.

- Ablesbarkeit:5 g.

- Linearität:10 g.

- Wägefläche: 30,0 x 30,0 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Kabellänge Anzeigerät:1,8 m.

- Einschwingzeit: 3 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

PaketwaageEOB.
Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen.
Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung.
Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig.
Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet.



Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,79*
€ 188,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,36*
€ 186,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,55*
€ 167,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,37*
€ 150,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 123,62*
€ 147,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,56*
€ 136,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.