| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2013 Herst.-Nr.: HFD 600K-1 EAN/GTIN: 4045761202788 |
| |
|
| | |
| Kern HFD 600K-1 Kranwaage - 600Kg/200g Robuste, hochauflösende Kranwaage. - Wägebereich:150 | 300 | 600 kg. - Ablesbarkeit: 50 | 100 | 200 g. - A:194 mm. - B:129 mm. - C:145mm. - D:421 mm. - E:383 mm. - F:50,8 mm. - G:50,8 mm. KernHFD Serie. Die Waagen entsprechen mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb und kompakter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste ''eingefroren''. Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen (ausgenommen ON/OFF) sind anwählbar. B×T×H 48×10×95 mm, Batterien Size AAA (2×1,5 V) inklusive. +++ Achtung +++ Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 349,27* | € 396,43* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 356,53* | € 396,44* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 355,69* | € 396,98* | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 335,08* | € 413,86* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 383,30* | € 424,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|