Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN Kranwaage HFD 600K-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-266-647
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     266647
EAN/GTIN:
     4045761202788
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät
KERN Premium Dreibereichs-Kranwaage HFD, bis 600 kg
  • besonders robust für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
  • Dreibereichswaage - automatisches Umschalten in den nächsten größeren Wägebereich
  • Aluminium-Druckguss-Gehäuse
  • mit Funk-Fernbedienung (Reichweite 20 m)
  • einsetzbar z.B. als Kontrollwaage in Produktion, Lager, Qualitätskontrolle und Versand
  • großes, kontrastreiches LCD-Display
  • Hold-Funktion - bequemes Ablesen des Wägewerts automatisch bei Wägestillstand oder manuell durch Drücken der Hold-Taste
  • hohe Mobilität dank Akkubetrieb mit langer Laufzeit
  • massive, nicht drehbare Schäkel
Technische Daten:
  • Typ: HFD
  • Wägebereich max.: 150 kg | 300 kg | 600 kg
  • Ablesbarkeit d: 50 g | 100 g | 200 g
  • Maße außen B x T x H [mm]: 194 x 471 x 129
  • Reproduzierbarkeit: 50 g | 100 g | 200 g
  • Linearität: 100 g | 200 g | 400 g
  • Werkstoff Gehäuse: Aluminium
  • Nennspannung [V]: 110 - 240
  • Batterie inkl.: ja
  • Eichwert e:
  • Einschwingzeit: 2 s
  • Luftfeuchtigkeit max.: 95 %
  • Mindestlast:
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Labor):
  • Mindeststückgewicht bei Stückzählung (Normal):
  • Ziffernhöhe Display [mm]: 30
  • Gewicht [kg]: 9
Weitere Informationen:
Breite Außen:
194 mm
Tiefe Außen:
471 mm
Höhe Außen:
129 mm
Farbe:
rot / weiß / blau
Gewicht:
9 kg
Weitere Suchbegriffe: Laborwaage, Laborwaagen, kern & sohn kranwaage, kranhakenwaage, Waage, Industriewaage, KERN Waage, Wägesystem, Hängewaage, Lastenwaage, Dreibereichswaage, Schwerlastwaage, Waage bis 600 kg
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 338,71*
€ 384,03*
Frei Haus
ab € 329,86*
€ 384,05*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,22*
€ 400,89*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 401,45*
Lager 420
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,48*
€ 429,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,06*
€ 510,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,32*
€ 501,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,42*
€ 472,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,28*
€ 466,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern
HFD-A01
ab € 48,02*
Zubehör
Kern
HFD-A04
ab € 93,62*
Zubehör
k.A.
266692
ab € 177,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.