| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M2001 Herst.-Nr.: EOB 150K50 EAN/GTIN: 4045761192065 |
| |
|
| | |
| Kern EOB 150K50 - Plattformwaage Der Klassiker unter Paket- und Veterinärwaagen! Batterie- und Netzbetrieb! - Wägebereich:150 kg. - Ablesbarkeit:50 g. - Linearität:100 g. - Wägefläche: 30,5 x31,5 cm. - Material Wägeplatte: Edelstahl - Kabellänge Anzeigerät:1,8 m. - Einschwingzeit: 3 s. - Wägesystem: Dehnungsmessstreifen PlattformwaageEOB-2017. Der Klassiker unter den Paket- und Veterinärwaagen. Einfache und komfortable 4-Tasten-Bedienung. Wandhalterung zur Wandmontage des Auswertegeräts, serienmäßig. Erschütterungsfreies Wägen: per Tastendruck wird bei unruhigen Umgebungsbedingungen oder bei Tierwägung ein stabiler Mittelwert gebildet. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 116,04* | € 138,77* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,07* | € 139,45* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 124,87* | € 144,20* | | | | | 29 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 125,36* | € 144,20* | | | | Lager 7303 | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 114,05* | € 145,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 114,05* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|