| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1899 Herst.-Nr.: HFM 5T0.5 EAN/GTIN: 4045761111707 |
| |
|
| | |
| KernHFM5T0.5 Kranwaage Industrie-Kranwaage
- Wägebereich: 5000 kg. - Ablesbarkeit: 500 g. - Gehäuse-Material: Aluminiumguss. - A:300 mm. - B: 190 mm. - C: 230 mm. - D: 730 mm. - E: 650 mm. - F: 74 mm. - G: 55 mm. Kranwaage HFM
Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer/Bruchsicherheit) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit). Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld. Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, etc.). Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar. Akkubetrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu 50 h, Ladezeit ca. 14 h über Netzadapter, Akkuladestandsanzeige optisch durch LED. Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit. Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste „eingefroren“. Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf „0“ bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt. Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). B×T×H 48×10×95 mm. Batterien inklusive, 2×1,5 V AAA. +++ Achtung +++
Kranwaagen sind sicherheitsrelevante Artikel. Ein Bruch einer Kranwaage mit Belastung im Bereich einiger Tonnen kann zu schwerwiegenden Verletzungen oder gar Todesfolgen führen, wenn dabei Menschen getroffen werden.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 911,47* | € 1.066,54* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.015,58* | € 1.066,77* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.058,46* | € 1.109,78* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.146,31* | € 1.195,92* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 1.374,74* | € 1.430,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 911,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|