Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KERN HFM 5T0.5 Kranwaage Max 5000kg d 0,5kg Kranwaage Zugwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1115/full/HFM-5T0-5-1.jpg
https://cdn02.plentymarkets.com/b8e1n7lk647j/item/images/1115/full/HFM-5T0-5-1.jpg
KERN HFM 5T0.5 Kranwaage Max 5000kg d 0,5kg Kranwaage Zugwaage
Artikel-Nr.:
     3EH3T-HFM 5T0.5
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     HFM 5T0.5
EAN/GTIN:
     4045761111707
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
Dynafor
Kranhakenwaage

Kern - HFM 5T0.5 - Kranwaage 0,5 kg : 5000 kg

|- Die Waage entspricht mit dem Prüfzeichen TÜV den Anforderungen der Norm EN 13155 (Lose Lastaufnehmer) und EN 61010-1 (Elektrische Sicherheit)|- Profigerät für robuste Anwendungen in Produktion, Qualitätskontrolle, Logistik etc. Durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal geeignet für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld|- Hohe Mobilität: dank Akkubetrieb, kompakter Bauweise und geringem Eigengewicht geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten (Produktion, Lager, Versand, ...)|- Haken mit Sicherheitsverschluss, drehbar|- Akku-Betrieb intern, serienmäßig, Betriebsdauer bis zu h, Ladezeit ca. 14 h über Netzadapter, Akkuladestandsanzeige optisch durch LED|- Anpassung an unruhige Umgebungsbedingungen durch Änderung der Ablesbarkeit|- Data-Hold-Funktion: bei Wägestillstand wird die Gewichtsanzeige automatisch bis zur Betätigung der HOLD-Taste eingefroren|- Tarieren: Rücksetzen der Anzeige auf 0 bei belasteter Waage. Jetzt werden entnommene bzw. hinzugefügte Lasten direkt angezeigt|- Funk-Fernbedienung serienmäßig. Reichweite ca. 20 m. Alle Funktionen sind anwählbar (ausgenommen ON/OFF). BxTxH 48x10x95 mm. Batterien inklusive, 2 x 1,5 V AAA

Technische Daten:

Wägebereich [Max]: 5 t
Ablesbarkeit [d]: 500 g
Reproduzierbarkeit: 2500 kg
Linearität: 5 kg
Ziffernhöhe: 3 cm
Einheiten: kg
Wägesystem: Dehnungsmessstreifen
Zulässige Umgebungstemperatur: 0 °C - 40 °C
Nettogewicht: 25 kg

Dimensions packaging (WxDxH): 390 mm x 800 mm x 460 mm
Weitere Suchbegriffe: Kranwaage, Zugkraftmessgerät, kranwaage bis 5t, kranhakenwaage, kern & sohn kranwaage, Kranwaage Hängewaage Zugwaage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
14
Frei Haus
ab € 1.008,04*
€ 1.063,30*
2 Tage
50
Frei Haus
ab € 913,83*
€ 1.063,32*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.053,02*
€ 1.106,74*
7 Tage
105
Frei Haus
ab € 1.146,03*
€ 1.193,45*
€ 4,95*
ab € 1.373,62*
€ 1.429,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.063,30*
€ 1.265,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.047,22*
€ 1.246,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,64*
€ 1.222,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.015,44*
€ 1.208,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.008,04*
€ 1.199,57
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.008,04* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.