Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sauter TE 1250-0.1N Schichtdickenmessgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sauter TE 1250-0.1N Schichtdickenmessgerät
Sauter TE 1250-0.1N Schichtdickenmessgerät
Sauter TE 1250-0.1N Schichtdickenmessgerät
Artikel-Nr.:
     7303-M1742
Hersteller:
     Sauter Messtechnik
Herst.-Nr.:
     TE 1250-0.1N
EAN/GTIN:
     4045761140158
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät

Sauter TE 1250-0.1N.

Digitales Schichtdickenmessgerät mit externen Messkopf.


Für isolierende Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen.

- Messbereich: 100/ 1250 µm.

- Ablesbarkeit: 0,1/ 1 µm.

- Kleinste Probefläche konkav mm (Radius): 50 mm.


Externer Messkopf zum leichteren Erreichen schwer zugänglicher Messpunkte.

Messköpfe mit anderen Messbereichen sind auf Anfrage erhältlich.

Datenschnittstelle RS-232, inklusive.

Nullplatte und Justierfolien inklusive.

Lieferung im robusten Tragekoffer.

Offset-Accur: Mit dieser Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen.

Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)

Auto-Power-Off.

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 299,19*
€ 376,25*
Frei Haus
ab € 343,91*
€ 386,43*
Frei Haus
ab € 314,47*
€ 393,73*
Frei Haus
ab € 344,85*
€ 400,64*
Frei Haus
ab € 376,08*
€ 420,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 376,25*
€ 447,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,00*
€ 430,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 358,38*
€ 426,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 337,26*
€ 401,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,53*
€ 375,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 308,67*
€ 367,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,19*
€ 356,04
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 299,19* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.