Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schichtdickenmessgeräte digital TE-N | Messbereich µm: 100/1250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schichtdickenmessgeräte digital TE-N | Messbereich µm: 100/1250
Schichtdickenmessgeräte digital TE-N | Messbereich µm: 100/1250
Artikel-Nr.:
     163-4691205
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     TE 1250-0.1N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektronisches Dickenmessgerät
Materialdickenmessgerät
Farbschichtmessgerät
Lackdickenmessgerät
Schichtdickenmessgeräte, digital, TE-N
Für Beschichtungen auf nicht-magnetischen Metallen. Mit der Offset-Accur Funktion kann das Messgerät durch eine Zweipunktkalibrierung genau auf den konkreten Messbereich eingestellt werden, um so eine höhere Präzision von 1 % (oder weniger) des Messwertes zu erreichen.


-Wählbare Einheiten: µm, inch (mil)
-Auto-Power-Off
-Batteriebetrieb
-Datenschnittstelle RS-232


Lieferumfang:
Schichtdickenmessgerät, externer Messkopf, Nullplatte, Justierfolien, Tragekoffer
Präzision
Standard: 3 % des Messwertes oder ±2,5 µm
Offset-Accur: 1 % des Messwertes oder ±1 µm
Minimale Stärke des Grundmaterials: 0,3 mm

Messbereich 100/1250 µm
Ablesbarkeit 0,1/1 µm
Breite 131 mm
Tiefe 65 mm
Höhe 28 mm
Abmessungen (BxTxH) 131 x 65 x 28 mm
Stromversorgung 4 × 1,5 V AAA
Weitere Suchbegriffe: Schichtdickenmesser, Schichtdickenmessgerät, schichtdickenmessgerät sauter, farbschichtmessgerät, Schichtdickenmessgeräte, Messgeräte,Schichtdicke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 298,59*
€ 377,27*
Frei Haus
ab € 341,37*
€ 387,48*
Lager 163
Frei Haus
ab € 313,59*
€ 394,80*
Frei Haus
ab € 343,88*
€ 401,73*
Frei Haus
ab € 373,91*
€ 421,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,80*
€ 469,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,70*
€ 463,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,90*
€ 435,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,34*
€ 384,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,59*
€ 373,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 313,59* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.