Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFS 100K-2M Zählwaage - 60/150kg : 20/50g - Geeicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFS 100K-2M Zählwaage - 60/150kg : 20/50g - Geeicht
Kern IFS 100K-2M Zählwaage - 60/150kg : 20/50g - Geeicht
Artikel-Nr.:
     7303-M1508
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFS 100K-2M
EAN/GTIN:
     4045761150973
Suchbegriffe:
Dynafor
Kranhakenwaage
Kranwaage
Zugkraftmessgerät

Kern IFS 100K-2M Zählwaage

Industriezählwaage mit Zehnertastatur.
Geeicht

- Wägebereich:60/150 kg.

- Ablesbarkeit:20/50 g.

- Eichwert:20/50 g.

- Kleinstes Teilgewicht g / Stück:25 g.

- Wägefläche:50 x40 cm.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Gesamtabmessung montiert:500 mm x400 mm x367 mm.

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

Industriequalität: schwere Ausführung für den harten Einsatz im industriellen Umfeld.

Ergonomisches Auswertegerät mit großem Tastenblock und kontrastreichen LCD-Displays für bequemes Eingeben und Ablesen z. B. von:

Tarawerten, Referenzgewichten, Grenzwerten etc.

99 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Referenzgewicht, Referenzmenge, Behältergewicht (Taravorabzug) etc...

Genaues Zählen: Die manuelle Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts.

Summieren von Zählteilen.

Drei Displays für Gewichtsanzeige, Referenzgewicht, Gesamtstückzahl.

100 Artikelspeicherplätze für Stammdaten wie Taravorabzug (Behältergewicht), Referenzmenge, Referenzgewicht etc...

Ausdruck mit Datum und Uhrzeit.

Die Waage wird mit frisch erhaltender Ersteichung und entsprechender Konformitätserklärung ab Werk ausgeliefert.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 572,76*
€ 724,21*
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 634,00*
€ 724,30*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 724,21*
€ 861,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 694,48*
€ 826,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 687,54*
€ 818,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 650,23*
€ 773,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 603,72*
€ 718,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 590,59*
€ 702,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 572,76*
€ 681,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 572,76* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.