Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern IFB 60K-3L Plattformwaage - 60Kg/2g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kern IFB 60K-3L Plattformwaage - 60Kg/2g
Kern IFB 60K-3L Plattformwaage - 60Kg/2g
Artikel-Nr.:
     7303-M1432
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K-3L
EAN/GTIN:
     4045761161900
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage

KernIFB 60K-3L Plattformwaage

Plattformwaage in schwerer und robuster Ausführung!

- Wägebereich:60 kg.

- Ablesbarkeit:2 g.

- Kleinstes Teilegewicht g/Stk.:20 g.

- Wägefläche:50 x40cm.

-Kabellänge Anzeigegerät:3 m.

- Material Wägeplatte: Edelstahl

- Einschwingzeit:2 s.

- Wägesystem: Dehnungsmessstreifen

KernIFB Serie.

Industriequalität: durch die stabile Konstruktion und robuste Ausführung ideal für den dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld geeignet.
Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, Staub- und Spritzwasserschutz IP65, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle.

Auswertegerät: Überlegene Displaygröße, Ziffernhöhe 52 mm für bequemes Ablesen des Wägewertes auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen, KERN KFB-TM.
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig.
Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig, dadurch genaueste Wägeergebnisse.
Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing): Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Ein akustisches und optisches Signal unterstützt das Portionieren, Dosieren und Sortieren.
Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen.
Hold-Funktion: Bei unruhigen Wägebedingungen wird durch Mittelwertbildung ein stabiler Wägewert errechnet.

Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten.

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 410,72*
€ 521,81*
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 455,27*
€ 522,07*
Frei Haus
ab € 482,59*
€ 550,21*
Frei Haus
ab € 524,38*
€ 597,81*
Frei Haus
ab € 542,33*
€ 613,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 521,81*
€ 620,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 500,61*
€ 595,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 495,61*
€ 589,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,91*
€ 546,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 428,85*
€ 510,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 419,52*
€ 499,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,72*
€ 488,76
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 410,72* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:benutzt, ohne Gebrauchsspuren
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,54*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,61*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.