Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 60K-3L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 60K-3L
Plattformwaagen IFB | Typ: IFB 60K-3L
Artikel-Nr.:
     163-4660295
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 60K-3L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenwaage
Durchfahrwaage
Industriewaage
Plattformwaage
Plattformwaagen IFB
Hochauflösende Industriewaage in schwerer Ausführung.


-Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle
-Auswertegerät mit großem hinterleuchtetem LCD-Display, Ziffernhöhe 52 mm
-Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage
-Wägen mit Toleranzbereich (Checkweighing)
-Summieren von Gewichtswerten und Zählteilen
-Hold-Funktion
-Schnittstelle RS-232


Lieferumfang:
Plattformwaage, Arbeitsschutzhaube, Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Auswertegerät, Universal-Netzadapter

Typ IFB 60K-3L
Max. Last 60 kg
Ablesbarkeit 2 g
Eichung nicht eichfähig
Wägefläche (BxT) 500 x 400 mm
Gewicht 11,0 kg
Steckertyp EU/UK/US
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Stromversorgung 100 ... 240 V, 50/60 Hz
Schutzart (IP) IP 65
Weitere Suchbegriffe: Wägebrücken, Tierwaage, Veterinärwaage, plattformwaage kern&sohn, durchfahrwaage, Alumonium, Laborwaagen
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 453,55*
€ 511,08*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 409,37*
€ 511,10*
Lager 163
Frei Haus
ab € 479,87*
€ 537,08*
Frei Haus
ab € 523,09*
€ 581,51*
Frei Haus
ab € 540,12*
€ 596,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,08*
€ 639,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 527,06*
€ 627,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 499,49*
€ 594,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 491,98*
€ 585,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,87*
€ 571,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 479,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 216,91*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,42*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.