| |
|
| Artikel-Nr.: 7303-M1298 Herst.-Nr.: DA 1-4 EAN/GTIN: 4045761193406 |
| |
|
| | |
| Sauter DA 1-4 Optimiert zur Drehmomentprüfung von Flaschen und sonstiger Verpackung mit Drehverschlüssen. - Messbereich:1 Nm. - Ablesbarkeit: 0,0002 Nm. Sauter DA 1-4 Drehmomentprüfung. Optimiert zur Drehmomentprüfung von Flaschen und sonstiger Verpackung mit Drehverschlüssen. Quick-Pin System: Die vier Flaschen halterungen (Halter) werden hier zeitsparend gesteckt anstatt geschraubt.
Dies erlaubt eine schnellere Umkonfiguration auf andere Flaschengrößen. Metallgehäuse für dauerhafte Anwendung in robusten Umgebungsbedinungen. Kapazitätsanzeige: Ein ansteigendes Leuchtband zeigt den noch verfügbaren Messbereich an. Hinterleuchtetes Grafik-LCD-Display.
Gummifüße mit Anti-Rutsch Funktion. Lieferumfang: vier Quick-Pins (Flaschenhalterungen) mit Gummimantel, robuster Tragekoffer. Interner Datenspeicher speichert bis zu 500 Messdaten. Speicherinhalt kann per optionaler Software an den PC übertragen werden.
Peak-Hold-Funktion zur Erfassung des Spitzenwerts. In beide Drehrichtungen verwendbar.
Grenzwertfunktion Programmierung von Max/Min, in Zug- und Druckrichtung, mit Ausgabe eines akustischen und optischen Signals. Ideale Betriebsart für effizientes und fehlerfreies Prüfen von Serienteilen. AUTO-OFF-Funktion zur Akkuschonung.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7303 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.061,06* | € 1.271,51* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.228,87* | € 1.325,02* | | | | | 14 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.347,21* | € 1.446,08* | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,49* | € 1.535,60* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.613,16* | € 1.720,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7303 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.061,06* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7303 | | Versand: Lager 7303 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 156,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | benutzt, ohne Gebrauchsspuren | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|