| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-354388-YY Herst.-Nr.: DA 1-4 EAN/GTIN: 4045761193406 |
| |
|
| | |
| SAUTER Digitales Drehmomentmessgerät DA 1-4 Das digitale Drehmomentmessgerät DA von SAUTER dient der optimalen Drehmomentprüfung von Flaschen, Gläsern und Verpackungen mit Drehverschluss - z.B. in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, sowie bei der Herstellung von Kosmetika wie bspw. Lippenstifte. Schnellere Umkonfiguration der Flaschenhalterung Metallgehäuse mit Kapazitätsanzeige LCD-Grafikdisplay mit Hinterleuchtung Interner Datenspeicher Datenschnittstelle USB und RS-232 inklusive Peak-Hold-Funktion bzw. Track-Funktion In beide Drehrichtungen verwendbar Oberer und unterer Grenzwert programmierbar AUTO-OFF-Funktion Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 90.00 mm | WIDTH GRO: | 350.00 mm | DEPTH GRO: | 295.00 mm | WEIGHT GRO: | 3.800000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.056,24* | € 1.265,33* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.234,22* | € 1.322,16* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.337,96* | € 1.435,16* | | | | Lager 4445 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.427,66* | € 1.532,99* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.442,01* | € 1.548,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 1.427,66* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|