Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mettler Toledo Handheld Density Meter, Densito - 0 g/cm3 – 3 g/cm3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mettler Toledo Handheld Density Meter, Densito - 0 g/cm3 – 3 g/cm3
Mettler Toledo Handheld Density Meter, Densito - 0 g/cm3 – 3 g/cm3
Artikel-Nr.:
     7303-M12659
Hersteller:
     Mettler Toledo
Herst.-Nr.:
     30330857
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dichtemessgerät
Labordichtemessgerät
Tragbares Dichtemessgerät
Konduktometer

Mettler Toledo Handheld Density Meter, Densito

Leicht, intuitiv und robust.

- Messbereich (g/cm³): 0 g/cm3 – 3 g/cm3.

- Genauigkeit ± (g/cm³): 0,001 g/cm3.

- Wiederholbarkeit (g/cm³): 0,0005.

- Auflösung (g/cm³): 0,0001 g/cm3.

- Temperaturbereich der Probe: 0 °C – 50 °C.

- Minimales Probenvolumen: 2 mL.

Das leichte Densito wurde so konzipiert, dass es gut in der Hand liegt und eine einhändige Bedienung im Labor oder unterwegs ermöglicht. Die Ergebnisse sind temperaturkompensiert und können in spezifischem Gewicht, Brix, API und weiteren Einheiten angegeben werden.

Für die Analyse unterwegs

Dank seines ergonomischen Designs und seines geringen Gewichts liegt das Gerät gut in der Hand.

Einfache Probenahme

Messen Sie bequem mit dem Joystick zur Steuerung der automatischen Probenahmepumpe und vermeiden Sie so die zusätzliche Belastung einer manuellen Probenahme.

Resultat-Grenzen

Richten Sie einen Bereich akzeptabler Grenzwerte für Ihre Produkte ein: Resultate, die außerhalb dieses Bereichs liegen, werden zur sofortigen Identifizierung farblich gekennzeichnet.

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7303
50
Frei Haus
ab € 2.375,22*
€ 2.778,12*
Frei Haus
ab € 2.754,39*
€ 2.895,12*
Frei Haus
ab € 2.474,41*
€ 2.898,80*
Preise: Lager 7303
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.778,12*
€ 3.305,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.736,07*
€ 3.255,92
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.708,71*
€ 3.223,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.589,89*
€ 3.081,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.428,00*
€ 2.889,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.375,22*
€ 2.826,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 2.375,22* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7303
Versand: Lager 7303
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 156,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7303
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mettler Toledo
30330855
ab € 77,23*
Zubehör
Mettler Toledo
30330863
ab € 124,34*
Zubehör
Mettler Toledo
30330864
ab € 519,02*
Zubehör
Mettler Toledo
30330865
ab € 11,00*
Zubehör
Mettler Toledo
30330861
ab € 145,49*
Zubehör
Mettler Toledo
30330847
ab € 35,58*
Zubehör
Mettler Toledo
30330848
ab € 45,14*
Zubehör
Mettler Toledo
30451628
ab € 541,13*
Zubehör
Mettler Toledo
30449269
ab € 40,61*
Zubehör
Mettler Toledo
30449268
ab € 32,99*
Zubehör
Mettler Toledo
30330860
ab € 104,82*
Zubehör
Mettler Toledo
30449255
ab € 38,14*
Zubehör
Mettler Toledo
30449253
ab € 22,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.